曜日別特売
SUN13-184 三角カン サンコッコー 33171505

三角カン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20mm×2個)
本金ゴールド
内容量1パック(20mm×2個)注文コード33171505品番SUN13-184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

ナスカンと合わせて使う三角カンです。
4サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。

用途
衣類・小物など
材質寸法(mm)20本金ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてホームセンターにある
他社の品物と比べても品質に遜色ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする