重松製作所
重松製作所の 防護服・保護服・特殊服
重松製作所の 化学防護服
全身化学防護服(マイクロケム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33171844
品番
MC3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。
材質
PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム
色
黄
サイズ
M
引張強度
2クラス
耐水性
2000mm以上
引裂強度(mm)
4クラス
透湿度(g/m
2
)
2・24hr
アズワン品番
1-9389-02
仕様
EN340・EN1149適合
トラスコ品番
422-3608
種別
つなぎ
規格
JIS 8115【化学防護服】適合品
機能
液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
生地
ポリプロピレン3層構造