4540+ 化学防護服4540+ 3M(スリーエム) 33171932 4540+ 化学防護服4540+ 3M(スリーエム) 33171932 4540+ 化学防護服4540+ 3M(スリーエム) 33171932 4540+ 化学防護服4540+ 3M(スリーエム) 33171932

化学防護服4540+

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33171932 品番 4540+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
バリア性と快適性を融合させたタイプで背中の青色ブリーザブルパネルはSMMS製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(不織布)ポリエステル、ポリエチレン
(フィルム)ポリエチレンフィルム(ポーラス)
サイズXL 用途塗装、製薬、工場清掃メンテナンス作業などに。 トラスコ品番368-9816 種別つなぎ 質量(g)215 規格JIS規格、EN規格 胸囲(cm)108〜115 機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)179〜187 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1 アズワン品番1-4970-01

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
化学薬品を扱う際に使用

モノタロウさんはこの手の種類を豊富に扱っており、他製品と比べ安いし
用途も明記されているので選ぶときに助かります
使用感は未利用の為分かりません

対象商品:
33171957
2020-03-28
用途:
ウイルス対策
飲食業

最近海外に行かなければならないので、これが使ったら、安心します。

対象商品:
33171932
2017-03-21
用途:
ブ−ス内塗装作業

生地がさらっとしてて埃を寄せないのがいいです。
使い捨てなので10回を目途にします。

対象商品:
33171932
2020-03-22
用途:
医療

急遽、感染症対策品が安全上の理由で必要となったが、もう医療向けを購入できないので、これで代用した。つなぎやチャックなどに養生テープをつけて、飛沫の浸透を防いだ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする