4565 化学防護服4565 3M(スリーエム) 33171966 4565 化学防護服4565 3M(スリーエム) 33171966 4565 化学防護服4565 3M(スリーエム) 33171966

化学防護服4565

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33171966 品番 4565
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フード前面・腰・足首にゴムひもを使用しています。
ファスナーはつまみが2個付いていますので上下どちらからでも開閉でき、ファスナーカバーで危険物の侵入を防ぎます。
シールドシーム加工と高い防護性能を融合させたタイプです。

材質
(不織布)ポリエステル、ポリエチレン
(フィルム)ポリエチレンフィルム
サイズXL 用途ダイオキシン作業、感染症対策、製薬作業などに。 トラスコ品番368-9859 種別つなぎ 質量(g)215 規格JIS規格、EN規格 胸囲(cm)108〜115 機能ダイオキシンレベル1、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ4:スプレー防護用密閉服、タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 適応身長(cm)179〜187 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1・2・3 アズワン品番1-4971-01

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
モノタロウ JIS対応 化学防護服 ×
日本製紙クレシア クリーンガード A40 ツナギ服 × ×
アゼアス AZ GUARD 4010 続服(多孔質フィルムJIS適合) × × ×
ハネウェル 化学防護服ミューテックス・T4
アゼアス AZ GUARD 3000 続服 × × × ×
スリーエム(3M) 化学防護服4540+ ×
スリーエム(3M) 化学防護服4565
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33171984
2012-06-24
用途:
農業、薬剤散布時着用
農・林・水産業

週一回、約1時間の着用で3ヶ月くらい保ちました。
着用後は毎回手洗い洗濯して、多少ゴムが伸びたりしましたが破れ等はありませんでした。

これまでカッパを着て薬剤散布をしていましたが、こちらは軽い着心地なため身体の動きが
スポイルされず快適に腕が動かせます。
ただし、ゴアテックスの様な透湿機能はないためそれなりに蒸れてしまいますが、
そのデメリットを上回る動きやすさがあるため、これからも継続して使用していきます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする