※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 化学防護服
耐酸衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172045
品番
PS-420L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
サイズ
L
種別
上下セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)
120
機能
耐薬品性
適応身長(cm)
170〜180
アズワン品番
9-048-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33172045
PS-420L
10374674
07961 (ダイ)
開放形防護服PS-420Kズボンのみ
重松製作所
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました。