※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 化学防護服
耐酸衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172054
品番
PS-420M
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥26,708
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,600
¥
24,280
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
サイズ
M
種別
上下セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)
120
機能
耐薬品性
適応身長(cm)
160〜170
アズワン品番
9-048-05