アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 化学防護服
耐酸衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172063
品番
PS-420S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
サイズ
S
種別
上下セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)
胸廻(cm)
120
機能
耐薬品性
適応身長(cm)
160以下
アズワン品番
9-048-06