アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 耐薬品エプロン
ウレタン前掛(耐溶剤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33172255
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。
アズワン品番
8-1078-02
種別
前掛
材質
ウレタンゴム、布
色
白
サイズ
LL
幅(cm)
110
着丈(cm)
120