アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 耐薬品エプロン
ワンタッチプロテクター(エプロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33172316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。
アズワン品番
6-977-01
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
種別
エプロン
色
白
サイズ
フリー
質量(g)
520
幅(cm)
85
ウエスト(cm)
90
着丈(cm)
113