防水エプロン(ジャブエプロン)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33172334 品番 E1501-0
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柔らかくて軽く、完全防水加工です。
ノースリーブタイプは着脱が簡単なマジックテープタイプです。
胸当てタイプは背クロスがついて、肩からのズレ落ちを防止します。

アズワン品番2-7682-02 種別エプロン 材質ポリエステル・PE(ポリエチレン)ラミネート加工 タイプ胸当て 寸法(幅W×長さL)(mm)700×900 機能防水 TKG品番9-1483-0101 TKG品番(2017)6-1327-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33172334
2016-06-10
用途:
自家用・仕事に
カービューティーエステ ナチュラル 様

洗車の時に使用しようと購入
他の色とかもあるなら、出してもらいたい
正直、白色は、汚れが目立つ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする