センシア エプロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33172352 品番 E1110-0G
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998

オールフッ素ラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防カビ性に優れています。
洗濯可能で、繰り返し使用できます。

材質
首後ろ:ゴムタイプ
ポリエステル(フッ素ラミネート加工)
アズワン品番2-7681-01 種別エプロン タイプノースリーブ 寸法(幅W×長さL)(cm)56×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33172361
2018-08-31
用途:
食品品質検査時
製造業

思った以上に、脱いだ時に汗をかいていました。
少し通気性があるといいと思います。

対象商品:
33172361
2015-12-13
用途:
薬液からの保護用

しなやかなのに、生地に腰(ハリ?)も有り使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする