アズワン
アズワンの エプロン
アズワンの 耐薬品エプロン
フッ素コートエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33172422
品番
CS-MAA-S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様
熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃
溶融温度/(参考値)295℃
サイズ
S
トラスコ品番
818-8547
種別
エプロン
材質
ポリエステル/98%、導電糸/2%
適応身長(cm)
〜170
アズワン品番
1-7710-01