サンコッコー
カラーDカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ミント
オフホワイト
ベージュ
ピンク
ナチュラルピンク
赤
黄
ミント
若草
グリーン
アースグリーン
ライトブルー
ブルー
ナチュラルブルー
ラベンダー
花紺
紺
茶
アースグレー
黒
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(30mm×2個)
注文コード
33172774
品番
SUN57-184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
入園入学の小物作りには欠かせないDカン
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
材質
ナイロン
寸法(mm)
30
色
ミント