※着用例

センシア 透湿アームカバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 33172903 品番 A1911-40
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。

材質ポリエステル ピンク サイズフリー 全長(cm)40 アズワン品番1-7479-03 特性透湿、防水 TKG品番9-1475-0203 TKG品番(2017)6-4748-0406

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
台所仕事に使用
農・林・水産業

冬は毛糸の服を着て、台所で洗い物をします。夏のように腕まくりが寒さでできないので、袖口が濡れない為に使用しています。重宝です。
女性ものとして、柄入りがあると良いと思います。

2025-01-06
用途:
製造作業時に袖部分の汚れ防止、袖の中へ製品カスが入るのを防止
製造業

透湿アームカバーと書いてありますが、思った以上に蒸れます!
防水性もあるようなので、しかたない気もしますが、透湿アームカバー
という商品名に惹かれて購入すると期待外れかもしれません。

対象商品:
33172885
2025-01-28
用途:
外の仕事で使います
飲食業

風があっても
粉等で汚れないし
風避けにもなるし
快適でした

対象商品:
33172885
2018-07-08
用途:
水仕事
教育・研究機関

袖口が濡れずとてもいい。
冬に重宝すると思います。
また購入します。

対象商品:
33172894
2017-11-30
用途:
食品加工

以前使っていた物より、とても長持ちします。蒸れにくくて快適らしいです。

対象商品:
33172894
2015-11-27
用途:
園芸作業用
建設業・工事業

使い捨てのものよりも蒸れは軽減されます。
ただし、汚れが落ちません。
使い方にもよるのでしょうが、使い捨ての方が衛生的で使用用途にあっていると思いました。

対象商品:
33172894
2015-10-17
用途:
仕事

ちょっと細い。腕の太い人や着膨れしている時は付けられない。長さも少し短いと思う。長身な腕の長い人にはおそらく寸足らず。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33172885
2015-04-21
用途:
食品工場での加工作業

普通のビニールの腕カバーは暑くて蒸れてしまいますが、この商品はあまり暑くなりにくいです。汚れたら洗濯もできますし多少高いかなと思いましたが、いい買い物をしたと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする