サンコッコー
プラスチックDカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(2個)
色
紺
注文コード
33173027
品番
SUN16-38
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
入園入学の小物作りには欠かせないDカン
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
25
色
紺