アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 腕カバー
リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
33173043
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,851
販売価格(税別)
¥
1,683
バスケットに入れる
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
色
黄
アズワン品番
8-3055-02
仕様
全長40cm、直径10cmまで有効
材質
PA(ナイロン)100%
サイズ
フリー
機能
伸縮バンド付き
全長(cm)
40