※着用例

ディスポシューズカバー(不織布)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50足) 注文コード33173086 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番8-5000-01 仕様すべり止め付き 材質100%ポリプロピレン不織布 区分使い捨て タイプショート 底面の全長(cm)約32cm 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする