サンコッコー
プラスチックDカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2個)
色
ピンク
注文コード
33173088
品番
SUN16-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
入園入学の小物作りには欠かせないDカン
サンコッコーシリーズのカラーテープ、Dカン、カラーひも、ループエンドは色合わせができ、組み合わせに迷いません!
用途
衣類・小物など
材質
ポリアセタール
寸法(mm)
30
色
ピンク