研究者用サンダル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5〜27 注文コード33173472 品番No.1010 LL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)26.5〜27 材質PVC(塩化ビニル樹脂) タイプスリム 標準質量(g/片足)212(25.5〜26cm) アズワン品番1-9533-03 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
デスクワーク
その他業種

研究者用というのがよくわかっていませんが、履きやすくていいです。
最初少しキツめかなと思いましたがほどよく伸びてぴったりになりました。

2025-10-04
用途:
事務所で
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューを拝見して購入しましたが、
サイズの割りに幅がかなり細身です。
自分にはLLでもきつかったです。
幅が細身の表記があればいいと思いました・・

対象商品:
33173454
2024-02-06
用途:
仕事の時
医療・福祉・介護関連業

とても、履きやすいスリッパなので、いつまでも、愛用しようと思って居ります。

対象商品:
33173472
2022-02-15
用途:
仕事(オフィスワーク)で使用
教育・研究機関

意外と丈夫で、毎日使用して3年半くらいもちました。
破れてきたので、同じものを購入しました。

対象商品:
33173472
2022-02-28
用途:
サンダル。
サロン レイ 様 (サービス業)

値段相応。 外で水仕事の際にまあいいんじゃないかい。

対象商品:
33173472
2020-07-03
用途:
事務所内での上履き用
製造業

丈夫で長持ち、滑らず、簡単に丸洗いできる。コストパフォーマンスに優れたサンダルです。

対象商品:
33173454
2019-07-11
用途:
室内作業時の履物として
製造業

クッション性が充分あるので、長時間の着用でも疲れず、履き心地も良く、気に入っています。
足の甲のクロス部分が裂けてこないか、耐久性にも期待します。

対象商品:
33173463
2017-06-11
用途:
日常的なデスクワーク
教育・研究機関

最初は少し小さい印象でしたが、はいていくうちにフィットしてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする