ソルボシート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33174513 品番 60401
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440

振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。

アズワン品番1-6888-01 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×2 硬度0〜25度(JIS(A)) 種別ノンスリップマット 材質PU(ポリウレタン) 長さ(mm)300 幅(mm)300 寸法(mm)300×300×2t ロイヤルブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
打音と衝撃の吸収
その他業種

反発力が少なく指でつまんでもそのままの状態で使い物になりませんでした。
さらに粘着側でない方もネトネトで繰り返し離れる場所への使用は無理です。
粘着糊の片側・両側はもちろん表面の状態の他に反発力と硬さももう少し解りやすい様に表示して頂きたいです。

対象商品:
33174522
2017-09-12
用途:
バイクシート
その他業種

バイクのシートの乗り心地の向上に使用。お尻が痛くなるので有名なWR250Rのシートのアンコとベースの間に挟みましたが、確かに効果はありました。1時間で痛くなったお尻が1.5時間持つ様になりました(笑)

対象商品:
33174522
2016-12-15
用途:
スピーカーのスペーサー

スピーカー(ツイーター)ようのスペーサーに使用しています。
衝撃の吸収、セッティング時のフィット感、さすがのソルボ製品です。
イメージどおりでした。

対象商品:
33174522
2015-11-09
用途:
バイクのシート改造
システムクラフト 様

バイクのシートを改造し中に埋め込みました。長距離長時間の運転でもおしりが痛くなるのが改善され、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする