アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
クリーンルーム用チェアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33175317
品番
SK-827(リング付き)
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥52,470
販売価格(税別)
¥
47,700
バスケットに入れる
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥
39,980
¥
43,978
税込
アズワン品番
6-6938-02
寸法(mm)
430×525〜565×790〜965(1005)
電気抵抗値
1.0×10
5
Ω〜1.0×10
8
Ω
機能
座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
座高(mm)
460〜620(160ストローク)