CRコート・レギュラー襟SC201(男女兼用)[CL10000]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33175581 品番 SC201
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。

仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
腰左右ポケット付
サイズS その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレードクラス10000 ウエスト(cm)112 総丈(cm)97 バスト(cm)112 裄丈(cm)80 アズワン品番1-7030-04 通気性30cc/cm2/秒
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:394
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33175554
2018-06-10
用途:
熱可塑性樹脂の射出成形工場での成形立会い時
製造業

生地がしっかりしている上、サイズ感もOK。但し、風通し悪く、夏場の使用時、現場環境として高温な場所での着用は厳しい。

対象商品:
33175572
2012-08-27
用途:
クリーンルームへの二次更衣
彩資生株式会社 様

写真を見て、白の無地なのかと思って購入しましたが、現物は目立つストライプが入っていました。
仕様を確認してみると確かにストライプ柄ともとれるような記述がありますが、改めて写真で確認してもはストライプ柄であることがわかりません。

写真通りの製品とは言い難いので★二つとさせていただきます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ストライプのように見えているラインは導電防止用の繊維になります。
生地の画像のアップについて検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする