CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33175606 品番 SC202
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。

仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
腰左右ポケット付
ジッパー止
ホワイト サイズL その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% 胸囲(cm)123 グレードクラス10000 総丈(cm)114 裄丈(cm)86 アズワン品番1-7031-02 通気性30
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:394
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33175606
2017-04-24
用途:
準クリーンルーム内での作業着
株式会社プラテック 様 (製造業)

首元のマジックテープ縫製部分が弱いです。縫い直しました。
二重縫いにするかチャックを上まで仕様にするか・・・
ご検討をお願いします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする