カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33175755 品番 CFL201
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,291
販売価格(税別)
4,810

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。

仕様
2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸
ウエスト紐調節
サイズS 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100 股下(cm)65 ウエスト(cm)85 総丈(cm)152 バスト(cm)111 裄丈(cm)77 アズワン品番1-7027-05
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする