CRキャップ(クラス10000)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33176762 品番 SD201
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。

サイズ 頭囲(cm)56 仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレードクラス10000 アズワン品番1-7070-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:394
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
厨房にて調理作業時に使用
医療・福祉・介護関連業

以前は三角巾使用していたが、装着も容易にできサイズ感もちょうどよい。

対象商品:
33176744
2020-04-13
用途:
塗装ラインにて
富士見産業株式会社 様

まあまあ使えます
キャップタイプでは及第点かなと
耳100%は隠れないですが

対象商品:
33176744
2019-08-01
用途:
調理
製造業

着用例の写真で見るともっと高さがあるように見えた。頭囲だけでなく高さの表示も欲しい。髪の長い者には不向き。

対象商品:
33176753
2023-07-31
用途:
商品梱包の際
株式会社イプロス 様 (卸売・小売業)

一般的な製品サイズ表記(S/M/L)ではないので商品のサイズが分かりにくい。

この製品は小サイズ→M、 中サイズ→L 大サイズ→XXLとなっています。

注文時の大きさ表記は、小・中・大なのに、注文内容の確認メールに記載される大きさ表記は、M・L・XXLなのでせめて統一してほしいです。発注ミスしたと思い慌てました。

1人が参考にしています
対象商品:
33176753
2018-09-25
用途:
内職作業者が使用予定
製造業

髪の毛が長い方には向いていないかも。
普段使っている白帽子より浅めになっていて
髪の毛が隠せませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33176744
2016-09-29
用途:
工場内作業者の品質管理目的
製造業

デザインも品質も価格面でも満足なのですが、素材の関係上、どうしても蒸れてしまいます。

対象商品:
33176753
2015-11-09
用途:
冷凍食品 製造工場
サービス業

ギャザー式のキャップの上に被る物をさがしてたところ
本商品を見つけ即購入しました。
実際に使用してメンバーにも好評でした。

継続購入をしました。

対象商品:
33176744
2015-07-03
用途:
自動車のメーターを印刷や組立加工する

注文は大の表示となっていたが、届いたらXXLとなっていました。
以前購入した時はLサイズで丁度よかったのですが・・・・。
使用するパートの人が今いないので、そのままですが、どうしましょうか

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする