アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの フード・キャップ クリーンルーム
アズワンの クリーンキャップ
クリーンキャップJB474C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33176972
品番
JB474C
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,581
販売価格(税別)
¥
2,346
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
色
ホワイト
質量(g)
45
グレード
クラス100000
混率(%)
ポリエステル100%
アズワン品番
6-7554-01
頭囲(cm)
67