クリーンキャップJB474C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33176981 品番JB474C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
サイズM ホワイト 質量(g)45 グレードクラス100000 混率(%)ポリエステル100% アズワン品番6-7554-02 頭囲(cm)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする