曜日別特売
膝あて白/L クリーンルーム用サポーター アズワン 33177191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用サポーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
アズワン品番1-9718-03
内容量1個注文コード33177191品番膝あて白/L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720

低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。

仕様
低反発クッション材パッド入
周囲(cm):34/38
アズワン品番1-9718-03種別膝あて材質ポリエステル(エラストマー発泡体)グレードクラス100~全長(cm)24医療・介護用品セレクション25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33177191膝あて白/L37098546FC922C-01-L膝あて白/L ヒザガード ホワイト 東洋リントフリー 37098546ヒザガード ホワイト東洋リントフリー1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33177182
2020-10-27
用途: 作業時

クッション感はいいのですが、色が他にあると良かったかなと・・・
これは白では無く、微妙に縦縞が入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
膝あて1個とは、片膝となりますか?
回答:
1個単位での販売となりますので、1個は片膝となります。
2011-10-31

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする