※着用例

マスク(マジックテープ付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33177234 品番 FZ550C
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
アズワン品番6-7560-01 寸法(mm)260×110 サイズL 仕様クリーンフード(FC406C、FC407C)のマジック加工付きに使用可能 トラスコ品番825-3124 材質ナイロンメッシュ ホワイト 質量(g)10 規格ISO グレードクラス1000
注意
※フードは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:397
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33177234
2024-03-05
用途:
クリ−ンルームでの作業
その他業種

作業時の息もしやすくて大変助かっております。再度購入したいと思います。

対象商品:
33177243
2020-08-16
用途:
クリーンルーム内作業

以前Lサイズを購入しましたが大きくてマジックテープが付かなかったりしたので今回Mサイズを購入しました。ちょうどいいサイズでMサイズが標準かなと思いました

対象商品:
33177243
2018-07-11
用途:
クリーンルーム内の作業
山口 様 (不動産業)

生地がメッシュなので息苦しさが軽減される。またしっかりとした作りなので、型が崩れず、顔にフィットする。

対象商品:
33177234
2020-12-08
用途:
クリーンルームの装置調整作業
エフイーエル株式会社 様 (製造業)

残念ながらクリーン服のマジックテープ部と合わず使用出来ませんでした。
買う時の購入資料としてもう少し分かりやすい説明が欲しかったです。誰かにやるしかないなー

対象商品:
33177234
2015-07-13
用途:
組立
アズオン 様

よい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする