ゴールドウイン
ゴールドウインの 一般・作業マスク
ゴールドウインの クリーンルーム用マスク
マスク(マジックテープ付き)(クラス100)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33177252
品番
PA2303
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥980
販売価格(税別)
¥
891
バスケットに入れる
形状
平型
サイズ
フリー
入数(枚)
1
仕様
ホホマジック付のフード(PA1203、PA1322)に取付可能、PA1203:9-1038-01.-02.-11.-12、PA1322:9-1037-01.-02.-11用
種別
簡易マスク
材質
裏(メッシュ部)/PE(ポリエステル)、マジックテープ/ナイロン
アズワン品番
9-1039-01
クラス
クラス100