※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンブーツ(クラス100)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33177742 品番PA9360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25.5 材質アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、布地/長繊維織物プリータ(R) ホワイト 種類クリーンシューズ グレードクラス100 機能静電 アズワン品番9-5636-04 靴タイプブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33177742 PA9360 68111085 PA9360-N1-255 ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウイン ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウイン 1足 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33177724
2016-05-28
用途:
クリールーム内、各種設備工事
建設業・工事業

靴部が割としっかりしています。ソックス部もファスナーがないので早く履けて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする