※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
クリーンブーツ(クラス100)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33177751
品番
PA9360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
25
材質
アウトソール/制電配合PU(ポリウレタン)、布地/長繊維織物プリータ(R)
色
ホワイト
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100
機能
静電
アズワン品番
9-5636-05
靴タイプ
ブーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33177751
PA9360
68111076
PA9360-N1-250
ロングブーツ PA9360-N1
ゴールドウイン
1足
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました