曜日別特売
SUN50-52 アイロンテープ サンコッコー 33178374

SUN50-52 アイロンテープ サンコッコー 33178374
SUN50-52 アイロンテープ サンコッコー 33178374

アイロンテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(10m)注文コード33178374品番SUN50-52
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ミシンがなくてもバッグやポーチが作れるアイロンテープ。
テープ状なので手が汚れずに染み出しにくく、ニオイもありません。
約4kgの重さに耐えられる強力接着なので、重い荷物も大丈夫です。
洗濯、ドライクリーニングも可能です。
6mm幅はポーチ作り、ファスナー付けに。ポーチの簡単レシピ付き。9mm幅はバッグ作りに。レッスンバッグの簡単レシピ付き。

用途バッグやポーチ作りにテープ幅(mm)9テープ長さ(m)10
注意
持ち手の接着に、アイロンテープ2.5cmを2枚貼り付けた場合、約4kgの重さに耐えられます。それ以上重いものを入れる場合は持ち手を縫いとめて補強してください。
めくれ強度が弱いため、ポケットなどは縫いとめて補強してください。
乾燥機のご使用は避けてください。剥がれる恐れがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする