クリーンシューズ

(4件のレビュー)
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33178424 品番 FZ651C
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,138
販売価格(税別)
3,762
サイズ(cm)22 仕様導電シューズ 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状ローカット 種類クリーンシューズ グレードクラス100000(目安) 機能静電 アズワン品番6-7567-01 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※一部メッシュ状になっておりますので、中に履く靴下や環境等により対応クラスは変動致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:388
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33178512
2023-11-09
用途:
工場内での使用

性別問わず使用できます。軽量で通気性もよく履き心地も良いです。

対象商品:
33178442
2021-02-19
用途:
クリーンルーム内での使用

軽くて柔らかくて履きやすいです。
白いので汚れにも気付きやすいところがいいです。
また男女ともにサイズ豊富でまとめて購入できるところもありがたいです。

対象商品:
33178494
2019-09-04
用途:
クリーンルーム内のシューズ

女性者のシューズとして使用、通気性も良く柔軟性があるので履き心地が良い。

対象商品:
33178494
2016-10-12
用途:
空調機吹き出し口メンテナンス作業時
建設業・工事業

軽量かつシンプルな作りで履きごごちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする