曜日別特売
FZ651C クリーンシューズ アズワン 33178485

FZ651C クリーンシューズ アズワン 33178485
FZ651C クリーンシューズ アズワン 33178485

クリーンシューズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード33178485品番FZ651C
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,138
販売価格(税別)
3,762
サイズ(cm)25仕様導電シューズ材質PVC(塩化ビニル樹脂)形状ローカット種類クリーンシューズグレードクラス100000(目安)機能静電アズワン品番6-7567-07甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
注意
※一部メッシュ状になっておりますので、中に履く靴下や環境等により対応クラスは変動致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33178512
2023-11-09
用途: 工場内での使用

性別問わず使用できます。軽量で通気性もよく履き心地も良いです。

対象商品 : 33178442
2021-02-19
用途: クリーンルーム内での使用

軽くて柔らかくて履きやすいです。
白いので汚れにも気付きやすいところがいいです。
また男女ともにサイズ豊富でまとめて購入できるところもありがたいです。

対象商品 : 33178494
2019-09-04
用途: クリーンルーム内のシューズ

女性者のシューズとして使用、通気性も良く柔軟性があるので履き心地が良い。

対象商品 : 33178494
2016-10-12
用途: 空調機吹き出し口メンテナンス作業時
建設業・工事業

軽量かつシンプルな作りで履きごごちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする