※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA9880-N1 クリーンルーム用静電安全靴 ゴールドウイン 33178652 PA9880-N1 クリーンルーム用静電安全靴 ゴールドウイン 33178652

クリーンルーム用静電安全靴

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33178652 品番 PA9880-N1
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。

(靴底)白 サイズ(cm)23 足幅3E 種類クリーンセーフティシューズ 標準質量(g/片足)約360(26cm) トラスコ品番759-1683 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR) 機能軽量、静電 JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当 材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン) 材質(先芯)PC(ポリカーボネート) アズワン品番1-6470-01 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:388
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする