SI402A PU クリーンスリッパ アズワン 33178756

SI402A PU クリーンスリッパ アズワン 33178756
SI402A PU クリーンスリッパ アズワン 33178756

クリーンスリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
材質PU(ポリウレタン)
内容量1足注文コード33178756品番SI402A PU
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,651
販売価格(税別)
2,410
サイズ(cm)24材質PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズグレード(目安)クラス10000相当アズワン品番1-7704-04靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33178765
2018-03-27
用途: 土足禁止工場内での来客用

既に交換対応済ですが、10足購入させて頂いた中の1組が右右でした。
対応は迅速でしたが、入荷、出荷確認はして頂いた方がよろしいかと思います。

対象商品 : 33178765
2016-07-28
用途: 工場来客用
アレックス電工株式会社

金額も安くしっかりしてました。

対象商品 : 33178765
2014-12-12
用途: 会社内

清潔感があり、コストパフォーマンスが良い。

対象商品 : 33178756
2011-10-12
用途: メーカーに確認したら、静電気に対する性能は無いそうです。

メーカーに確認したら、静電気に対する性能は無いそうです。表示が間違ってますよ

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
特長からご指摘の性能を削除致しました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする