クリーンスリッパ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33178765 品番 SI402 PVC
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
サイズ(cm)26 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 種類クリーンシューズ グレード(目安)クラス10000相当 アズワン品番1-7704-05 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:388
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33178765
2018-03-27
用途:
土足禁止工場内での来客用

既に交換対応済ですが、10足購入させて頂いた中の1組が右右でした。
対応は迅速でしたが、入荷、出荷確認はして頂いた方がよろしいかと思います。

対象商品:
33178765
2016-07-28
用途:
工場来客用
アレックス電工株式会社 様

金額も安くしっかりしてました。

対象商品:
33178765
2014-12-12
用途:
会社内

清潔感があり、コストパフォーマンスが良い。

対象商品:
33178756
2011-10-12
用途:
メーカーに確認したら、静電気に対する性能は無いそうです。

メーカーに確認したら、静電気に対する性能は無いそうです。表示が間違ってますよ

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
特長からご指摘の性能を削除致しました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする