※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

351 静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351 アシックス 33178914 351 静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351 アシックス 33178914

静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ 351

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 注文コード33178914 品番351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

軽くて通気性に優れた作業用靴。
脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。

サイズ(cm)22 足幅3E相当 材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革 形状ローカット 種類静電作業靴 標準質量(g/片足)288(26.5cm) 機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能 アズワン品番1-8133-06 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33179002
2014-11-12
用途:
フィルムを取り扱う室内作業

普段から、スポーツをやるなら靴はアシックスと決めていました。
さすがに軽くて、クッション性もよく、滑らない。
これから静電気が多くなる時期に活躍してくれることを期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/700/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする