アズワン
アズワンの クリーンルーム用手袋
アズワンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
サイズ
M
全長(cm)
約27
注文コード
33179395
品番
4096ロング
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥9,235
販売価格(税別)
¥
8,395
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
静電気をシャットアウト。
サイズ
M
アズワン品番
7-416-07
全長(cm)
約27
中指長(cm)
8.5±0.5
手の平幅(cm)
8.8±0.5
材質
手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)
10
クラス
クラス1000以下