曜日別特売
E0110(クリーンパック) ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 33179693

E0110(クリーンパック) ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 33179693
E0110(クリーンパック) ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 33179693
E0110(クリーンパック) ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 33179693
E0110(クリーンパック) ナノテクリーンAC10双入 SHOWA(ショーワグローブ) 33179693

ナノテクリーンAC10双入

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズL
中指長(cm)7.9
トラスコ品番338-2028
内容量1袋(10双)注文コード33179693品番E0110(クリーンパック)
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐久性に優れます。
特殊ポリウレタン樹脂の表面が平滑なため、製品への汚れ転写を防ぎます。
蒸れが少なく快適に作業できます。

用途
クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
サイズL材質ナイロン100%厚さ(mm)約0.4ホワイト全長(cm)30中指長(cm)7.9材質(すべり止め)ポリウレタン手のひらまわり(cm)21クラスE0100/クラス1000~、E0110/クラス100~1000仕様洗濯可トラスコ品番338-2028全長(mm)300質量(g)200入数(双)10機能耐久性コーティング全面コートアズワン品番1-7319-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33179666
2019-03-04
用途: 塗装作業時
製造業

塗装作業用として長年このグローブを使い続けています。
本来の用途とは違うかもしれませんが、色々と試して結局これにいきつきました。
塗装作業に使用すると汚れや破れ、溶剤での劣化は避けられず、新品との交換頻度が精密機器作業用?の本品は価格的にもったいないのですが、一度これを使用したら他のグローブは使用できなくなりました。
薄手で素手に近い使用感がありながら、それなりに溶剤への耐性もあるバランスの良さが気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする