※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用手袋
ゴールドウインの 溶着 クリーンルーム用手袋
溶着手袋(クラス10〜100)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
33179711
品番
PA3250N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
膜強度と溶着力に優れています。
十分な伸縮性があり、指先までしっかりフィットします。
アズワン品番
1-6596-02
材質
表/PU(ポリウレタン)、裏/ポリエステル
全長(mm)
280
サイズ
M
入数(双)
10
機能
伸縮性
クラス
クラス10〜100