アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラボランサニメント手袋 外エンボス(エコノミー)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×11箱)
注文コード
33180296
品番
S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
バスケットに入れる
サイズ
S
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
11.0
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
1100
トラスコ品番
818-8667
アズワン品番
1-4904-01