アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラボランサニメント手袋 外エンボス(エコノミー)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×11箱)
注文コード
33180314
品番
L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.6
手の平幅(cm)
17
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
1100
トラスコ品番
818-8669
アズワン品番
1-4904-03