小津産業
小津産業の クリーンワイパー
小津産業の クリーンルーム用不織布ワイパー
ベンコット スーパーCN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚×20袋)
注文コード
33180664
品番
スーパーCN
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
低発塵性の複合素材と全面内折加工の組み合せにより、リントフリー性を向上させています。
高度なクリーンルーム内のワイピングに適します。
パッケージは制電ポリ袋を使用しています。
寸法(mm)
240×300
クラス
100〜1000
仕様
全端面内折タイプ(制電ポリ袋入)
TGK品番
9-4020-01
材質
長繊維セルロース70%+長繊維ポリエステル30%
質量(kg)
3.8
アズワン品番
9-4020-01