※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルビセルスティック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 33180847 品番 T-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,223
販売価格(税別)
2,930

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01〜04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。

全長(mm)105 頭部寸法(mm)Φ5×15 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン) アズワン品番7-100-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33180874
2022-08-07
用途:
プリンターのメンテナンス時
製造業

メーカー推奨の同等品よりかなり安く手に入り満足しております。
いろいろと探した甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする