曜日別特売
T-21 ルビセルスティック アズワン 33180874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルビセルスティック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭部寸法(mm)Φ8×15(斜切)
内容量1袋(50本)注文コード33180874品番T-21
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。

全長(mm)105頭部寸法(mm)Φ8×15(斜切)材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番7-100-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33180874
2022-08-07
用途: プリンターのメンテナンス時
製造業

メーカー推奨の同等品よりかなり安く手に入り満足しております。
いろいろと探した甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする