オレンジ ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン 33181373

 

オレンジ ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン 33181373
オレンジ ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン 33181373

ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番6-8260-03
内容量1個注文コード33181373品番オレンジ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。

アズワン品番6-8260-03材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする