※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラテープ#1165

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33181486 品番 白/赤
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160

糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。

テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)16.5 基材PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm)約0.152 粘着力(g/10mm)370 アズワン品番6-8261-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33181486
2017-01-15
用途:
会社の構内において、消火器などの置き場に赤白テープで囲むことになっております。
製造業

まずまずです。この他、構内では通路を表す、『黄色テープ』、棚など固定置き場表示の『白テープ』、ハンドリフトなど移動するものの
置き場表示の『青白テープ』、物を置いてはいけないエリア表示の『黄黒(虎縞)テープ』などを使いますが、『赤白テープ』のみ、どこのホームセンターにも有りません。なのでモノタロウで助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする