※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Hcm-6090B クリーンマット アズワン 33181574 Hcm-6090B クリーンマット アズワン 33181574

クリーンマット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 33181574 品番 Hcm-6090B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)600×900 ブルー 材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム アズワン品番6-7585-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33181574
2020-05-29
用途:
液体充填作業工場
ニッコー化成株式会社 様

容器に詰める充填ライン工場にゴミを持ち込まないように
毎日取り替えて設置している

対象商品:
33181531
2016-01-13
用途:
工場の入り口に設置し1日1〜2枚使用しております。

何人かが使用いたしますと、粘着力が落ちてしまうのは仕方ないですが、より長持ちするようにしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33181565
2015-03-10
用途:
検査工程での入口に設置

コストパフォーマンスは最高です。
マットの下に滑り止めマットを敷いて動かないようにすれば、枠付きのタイプよりも厚みが抑えられ、邪魔になりません。

2人が参考にしています
対象商品:
33181574
2014-10-02
用途:
作業室前の靴の清掃
山中動物病院 様

靴のほこり等汚れが取れる 値段も安い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする